Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19108.M
Cod. Produttore
19108.M
Cod. EAN
8007352598331

Informazioni di prodotto

Pulsante 1P NO 10A assiale Metal

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile, Metal

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Alluminio

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

Protezione della superficie

Laccato

corrente nominale

10 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

9007

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

44,7 mm

Numero moduli da frutto

100

Produttore

Pulsante 1P NO 10A 250V assiale illuminabile metallo per comandi elettrici