Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30008.G
Cod. Produttore
30008.G
Cod. EAN
8007352683013

Informazioni di prodotto

Pulsante 1P NO 10A allineato nero

Documentazione tecnica

Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ allineato illuminabile, tasto sostituibile, nero Descrizione del produttore: Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ allineato illuminabile, tasto sostituibile, nero

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Nero

Tipologia

Altro

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7021

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

52,8 mm

profondità dell'apparecchio

39,7 mm

Numero moduli da frutto

100

Produttore

Pulsante 1P NO 10A 250V allineato illuminabile tasto sostituibile nero uso elettrico

€ 9,05 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info