Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Linea /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30008A.2G
Cod. Produttore
30008A.2G
Cod. EAN
8007352714946

Informazioni di prodotto

Pulsante 1P NO 10A 2M assiale nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile, nero - 2 moduli

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Nero

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

32,3 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Altro

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7021

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

interruttore a tasto

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

44,6 mm

altezza dell'apparecchio

52,7 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Controllo e orientamento

Numero moduli da frutto

2

Produttore

Pulsante 1P NO 10A 250V assiale illuminabile tasto sostituibile nero 2 moduli