› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Pulsante 1P NO 10A 250Vac portalampada verde Living Now residenziale

Cod. Rexel BTIL4038V
Cod. Produttore L4038V
Cod. EAN 8012199167190

Informazioni principali

  • Tipo: pulsante 1P NO
  • Corrente: 10A
  • Tensione: 250 Vac
  • Colore portalampada: verde
  • Finitura: antracite
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Funzione: NO + portalampada
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Dispositivo modulare per interruttori domestici con pulsante a tasto singolo e portalampada integrato. Progettato per offrire un comando affidabile e funzionale con un contatto normalmente aperto, ideale per il controllo di luci e apparecchiature elettriche in ambienti residenziali. La struttura modulare facilita l’installazione e l’integrazione nei sistemi elettrici standard, garantendo praticità e sicurezza. Il design compatto e robusto assicura durata nel tempo e resistenza all’uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: pulsante 1P - NO 10A 250 Vac - portalampada verde - Antracite

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Antracite

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

con lampada di segnalazione

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

7016

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

39 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

38 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Pulsante 1P NO 10A 250Vac portalampada verde Living Now residenziale