› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Pulsante 1P NO 10A 250V a tirante Matix Magic per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTIA5006N
Cod. Produttore A5006N
Cod. EAN 8012199505220

Informazioni principali

  • Tipo: pulsante 1P NO
  • Corrente: 10A
  • Tensione: 250V AC
  • Modalità: a tirante
  • Lunghezza cordone: 1,8 m
  • Colore: avorio
  • Serie: MATIX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pulsante modulare a tirante per interruttori domestici, con un solo tasto singolo normalmente aperto. Progettato per un comando semplice e affidabile, questo dispositivo è ideale per l’installazione in impianti elettrici residenziali. La struttura compatta e il meccanismo a tirante garantiscono facilità d’uso e durabilità nel tempo. Realizzato con materiali resistenti, assicura prestazioni costanti e sicurezza nell’azionamento. Adatto a chi cerca un componente funzionale e pratico per il controllo elettrico domestico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: pulsante 1P NO 10A 250V ac a tirante - lunghezza cordone 1,8m - colore avorio

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Tirante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9001

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

23,2 mm

altezza dell'apparecchio

43,6 mm

profondità dell'apparecchio

36,6 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

MATIX

Pulsante 1P NO 10A 250V a tirante Matix Magic per impianti civili residenziali