› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Pulsante 1P NC 16A arresto per impianti civili e industriali

Cod. Rexel BTI5017
Cod. Produttore 5017
Cod. EAN 8012199019475

Informazioni principali

  • Tipo: pulsante 1P NC
  • Contatto supplementare: 1 NO
  • Corrente nominale: 16A
  • Funzione: arresto telecomandi
  • Serie: MAGIC
  • Utilizzo: pulsante di sicurezza
  • Configurazione: 1P NC + 1 NO
  • Applicazione: controllo telecomandi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pulsante modulare singolo per interruttori domestici con contatto normalmente aperto, progettato per un comando di arresto sicuro. Realizzato per supportare una corrente nominale di 16A, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Il dispositivo è caratterizzato da un design compatto e funzionale, ideale per applicazioni elettriche residenziali che richiedono un controllo semplice ed efficace. La costruzione modulare facilita l’installazione e l’integrazione nei sistemi elettrici standard. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: pulsante 1P NC per telecomandi (di arresto) con 1 contatto supplementare NO - 16A

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Rosso

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

3024

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

23,1 mm

altezza dell'apparecchio

40,5 mm

profondità dell'apparecchio

35,4 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

MAGIC

Pulsante 1P NC 16A arresto per impianti civili e industriali