Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20053
Cod. Produttore
20053
Cod. EAN
8007352253124

Informazioni di prodotto

Pulsante 1P NC 10A tirante grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante 1P NC 10 A 250 V~ a tirante, con 1,5 m cordone e pomello, grigio

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Grigio

Tipologia

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

7024

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

35,7 mm

Numero moduli da frutto

100

Produttore

Pulsante 1P NC 10A tirante grigio con cordone 1,5 m per comando elettrico