Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14010.SL
Cod. Produttore
14010.SL
Cod. EAN
8007352320178

Informazioni di prodotto

Pulsante 1P NC 10A Silver

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante 1P NC 10 A 250 V~, illuminabile, tasto sostituibile, Silver

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Argento

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

Protezione della superficie

Laccato

corrente nominale

10 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

38,7 mm

Numero moduli da frutto

100

Produttore

Pulsante 1P NC 10A 250V illuminabile tasto sostituibile Silver per impianti elettrici