› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Pulsante 1P NC 10A 250V illuminabile per impianti civili

Cod. Rexel BTIA5005/1N
Cod. Produttore A5005/1N
Cod. EAN 8012199498119

Informazioni principali

  • Corrente: 10A
  • Tensione: 250V AC
  • Tipo: pulsante 1P NC
  • Illuminabile: sì
  • Colore: avorio
  • Serie: MATIX
  • Montaggio: a incasso
  • Applicazione: uso domestico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pulsante modulare singolo per interruttori domestici, progettato per garantire un comando affidabile con un contatto normalmente aperto. Ideale per installazioni elettriche residenziali, supporta una corrente di 10A ed è realizzato con materiali resistenti per un utilizzo duraturo. La sua struttura compatta e il design semplice lo rendono perfetto per un'integrazione discreta e funzionale in qualsiasi impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: pulsante 1P NC 10A 250V ac illuminabile - colore avorio

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9001

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

23,2 mm

altezza dell'apparecchio

43,6 mm

profondità dell'apparecchio

36,6 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

MATIX

Pulsante 1P NC 10A 250V illuminabile per impianti civili