› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Pulsante 1P NC 10A 250V 1 modulo Civile residenziale

Cod. Rexel BTINT4034N
Cod. Produttore NT4034N
Cod. EAN 8005543419892

Informazioni principali

  • Corrente: 10A
  • Tensione: 250 Vca
  • Tipo contatto: 1P NO/1P NC
  • Modulo: 1 modulo
  • Illuminabile: Sì
  • Copritasti: Intercambiabili
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Pulsante modulare a tasto singolo con contatto normalmente chiuso (NC) da 10 A e 250 V, adatto per installazioni elettriche domestiche fisse. Il dispositivo è progettato per il comando di interruttori e si monta su un modulo standard con grado di protezione IP20. La struttura è senza viti (screwless) per una facile installazione e appartiene alla serie Living Light di BTicino, garantendo qualità e affidabilità. Ideale per applicazioni residenziali, offre un funzionamento preciso e duraturo grazie alla sua composizione modulare. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pulsante con un contatto in scambio 10A 250Va.c. 1P (NO) / 1P (NC), illuminabile - 1 modulo - predisposto per copritasti intercambiabili - Tech

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Alluminio

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

con lampada di segnalazione

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

44 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

43 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Pulsante 1P NC 10A 250V 1 modulo Civile residenziale