Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4034N
Cod. Produttore
L4034N
Cod. EAN
8005543419366

Informazioni di prodotto

Pulsante 1P (NO) / 1P (NC) 10A 250Vac

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pulsante modulare con tasto singolo di colore antracite, progettato per installazioni elettriche domestiche fisse. Il dispositivo è dotato di un contatto normalmente chiuso (NC) con una capacità nominale di 10 A e una tensione di esercizio di 250 V. Il pulsante occupa un modulo e presenta un grado di protezione IP20. La sua struttura è priva di viti (screwless) per un montaggio semplice e sicuro. Ideale per il comando di impianti elettrici, garantisce affidabilità e funzionalità nel controllo degli interruttori. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pulsante con un contatto in scambio 10A 250Va.c. 1P (NO) / 1P (NC), illuminabile - 1 modulo - predisposto per copritasti intercambiabili - Antracite

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Antracite

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

con lampada di segnalazione

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

7016

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

44 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

43 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Pulsante 1P NC 10A 1 modulo antracite per civile residenziale

€ 13,41 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info