Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI08272
Cod. Produttore
08272
Cod. EAN
8007352014459

Informazioni di prodotto

Pulsante 1P NC 10A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante 1P NC (di arresto) 10 A 250 V~

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9001

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

35,5 mm

Produttore

Pulsante 1P NC 10A arresto 250V comando elettrico industriale