› Civile residenziale › Serie Civili › ABB

Pulsante 1P 16A NO+NC manovra residenziale chiaro

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWA2CSK1022CH
Cod. Produttore 2CSK1022CH
Cod. EAN 8012542001751

Informazioni principali

  • Tipo: 1P NO+NC
  • Corrente: 16A
  • Tensione: 250V~
  • Simbolo: ON
  • Serie: Chiara
  • Funzione: Manovra
  • Polarità: Singolo polo
  • Contatti: 1NO e 1NC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pulsante singolo di manovra da 16A con contatti normalmente chiusi (NC) e normalmente aperti (NO), dotato di simbolo per identificazione funzione. Il dispositivo è composto da un elemento base con piastra di copertura centrale ed è progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro degli impianti elettrici. Fa parte della serie Chiara, caratterizzata da un design semplice e armonioso, ideale per chi cerca praticità senza rinunciare all'estetica. Il pulsante presenta un singolo tasto con una bascula di azionamento e assicura la gestione di un contatto normalmente chiuso e uno normalmente aperto, offrendo versatilità nelle applicazioni di comando elettrico. La finitura è sobria e si integra facilmente in ambienti residenziali o commerciali, mantenendo un aspetto elegante e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Single-pole push switches, 1NO and 1NC, 16A - 250V~, with ON symbol

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

stampa

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

Contatto di monitoraggio

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

resistenza agli urti

IK00

Con lampada inclusa

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP55

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

43 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

48 mm

Pulsante 1P 16A NO+NC manovra residenziale chiaro