Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / ABB /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWA2CSK1016CH
Cod. Produttore
2CSK1016CH
Cod. EAN
8012542000952

Informazioni di prodotto

Pulsante unipolare adatto a molteplici applicazioni elettriche, garantendo affidabilità e sicurezza.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con impianti standard da 16A

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento sicuro e duraturo
  • Consumo energetico ottimizzato grazie al contatto normalmente chiuso (NC)

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Single-pole push switches NC, 16A - 250V~

numero di bascule di azionamento

1

esecuzione della superficie

opaco

materiale

plastica

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

esecuzione

tasto singolo

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

altezza dell'apparecchio

45 mm

tipo di comando

pulsante

tensione nominale

250 V

numero di poli

1

profondità dell'apparecchio

43 mm

senza alogeni

contatti

1 contatto di apertura

qualità del materiale

materiale termoplastico

larghezza dell'apparecchio

22 mm

colore

Bianco

tipo di montaggio

incassato

adatto per grado di protezione (IP)

IP55

corrente di dimensionamento

16 A

contatto di feedback

con illuminazione

Serie

Chiara

Produttore

ABB

PULSANTE 1P, 16A, NC

€ 5,77 x 1 pz.
(pz.)