› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Pulsante 1NC LED rosso 20A 110/400V 1 modulo DIN per automazione

Cod. Rexel BTIFN51NCPR110
Cod. Produttore FN51NCPR110
Cod. EAN 8005543564929

Informazioni principali

  • Funzione: Pulsante 1NC
  • Tensione: 110/400 V
  • Corrente nominale: 20 A
  • Indicatore LED: rosso
  • Protezione: IP40, IK04
  • Dimensioni: 1 modulo DIN
  • Materiali: Poliammide, PC
  • Serie: BTDIN

Descrizione del prodotto

Pulsante ed ausiliario di comando progettato per il controllo di circuiti elettrici con una corrente nominale di 20A e tensione di funzionamento fino a 250 V AC. Il dispositivo è dotato di un contatto normalmente chiuso (1 NC) e di una lampada di segnalazione a LED di colore rosso, non sostituibile, che garantisce una durata di 100.000 ore senza manutenzione. La calotta rossa traslucida è ergonomica e consente una proiezione omogenea della luce. Il pulsante è montabile su rotaia DIN 35 o EN 60.715, con morsetti a vite ingabbiati adatti a cavi di rame rigidi o flessibili con sezioni da 0,75 a 4 mm². Il dispositivo offre una protezione IP2X per i terminali e IP40 per il corpo cablato, resistenza agli urti IK04, e un involucro in poliammide e policarbonato resistente al calore e al fuoco, conforme a normative CEI. È progettato per garantire un’elevata affidabilità con una durata meccanica di 150.000 operazioni senza carico elettrico e una resistenza elettrica conforme alle norme IEC, con capacità di funzionare in condizioni di corto circuito coordinato con protezioni a monte. La classificazione AC12 consente l’uso con carichi misti, inclusi lampade fluorescenti. Il prodotto rispetta le direttive ambientali RoHS e REACH, ed è realizzato con materiali plastici privi di alogeni. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Pulsante 1NC con led rosso - 20A - 110/400V - 1 modulo DIN

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente di commutazione

20 A

colore del pulsante

Grigio

con lampada di segnalazione

profondità di incasso

44 mm

max. potenza della lampada

0,5 W

Tipo Lampada

LED

Numero moduli DIN

1

tensione di commutazione

250 V

colore della calotta

Rosso

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Massima tensione di lavoro

110 ... 400 V

Serie

BTDIN

Pulsante 1NC LED rosso 20A 110/400V 1 modulo DIN per automazione