› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Pulsante 1NC 20A 230V 1 modulo DIN per quadri elettrici

Cod. Rexel BTIFN51NCP
Cod. Produttore FN51NCP
Cod. EAN 8005543539972

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 20 A
  • Tensione di funzionamento: 250 Va.c.
  • Tipo di contatto: 1 NC
  • Potenza dissipata LED: 0,006 - 0,72 W
  • Classe di protezione: IP40, IK04
  • Dimensioni: 67,15 x 45 x 17,8 mm
  • Durata meccanica: 150.000 operazioni
  • Serie: BTDIN

Descrizione del prodotto

Pulsante a singola funzione con contatto normalmente chiuso (1 NC) per il controllo di circuiti elettrici in corrente alternata a 250 V e corrente nominale di 20 AX. Il dispositivo è progettato per il montaggio su guida DIN 35 o EN 60.715 e presenta un morsetto a vite ingabbiato con capacità di connessione per cavi di rame rigidi o flessibili da 0,75 a 4 mm². Il pulsante ergonomico può avere una o due posizioni di funzionamento, garantendo un’azione manuale precisa e affidabile. Non è dotato di lampada di segnalazione. La protezione del dispositivo è conforme alle normative IP2X e IP40, con resistenza agli urti IK04. Realizzato in poliammide e policarbonato, è resistente al calore fino a 960 °C e supporta fino a 150.000 operazioni meccaniche senza carico elettrico. Il prodotto è conforme alle normative IEC/EN 60669-1 e IEC 60947-5.1, con un grado di inquinamento 2 e categoria di utilizzo AC12 per carichi misti. È progettato per garantire sicurezza, durabilità e facilità di installazione e manutenzione, con possibilità di sostituzione senza scollegare altri dispositivi nella fila. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Pulsante 1NC - 20A - 230V - 1 modulo DIN

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente di commutazione

20 A

colore del pulsante

Grigio

profondità di incasso

44 mm

Numero moduli DIN

1

tensione di commutazione

250 V

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Serie

BTDIN

Pulsante 1NC 20A 230V 1 modulo DIN per quadri elettrici