›

PULSANTE

Cod. Rexel P2E2AC-DXBC0579
Cod. Produttore E2 AC-DXBC0579
Cod. EAN 8018851555497

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente nominale: 16 A
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: 50x50 mm
  • Serie: P2E2AC
  • Tipo pulsante: luminoso
  • Montaggio: incasso
  • Certificazioni: CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Unit? completa con pulsante luminoso.
PULSANTE