Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Pizzato
Cod. Rexel
P2E2 1PEBZ4511
Cod. Produttore
E2 1PEBZ4511
Cod. EAN
8018851231001

Informazioni di prodotto

Pulsante a fungo nero, sblocco a serratura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante a fungo nero, sblocco a serratura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Segnalazione: Nessuna, Forma: ? 40 mm, Colore del corpo: Giallo, Funzione e colore: Sblocco a serratura, nero.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

tipo di sblocco

Sblocco a chiave

diametro della calotta

40 mm

Adatto per arresto d'emergenza

grado di protezione (IP)

IP67

forma della lente

Tondo

Produttore

PULS.FUNGO NERO SBLOCCO A SERRATURA