Prodotti / HVAC / Climatizzatori e condizionatori / Climatizzatori /

Mitsubishi Climatizzatori - Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
AU298132
Cod. Produttore
298132
Cod. EAN
4902901793653

Informazioni di prodotto

  • Potenza nominale: 7,1 kW
  • Tensione operativa: 230 V
  • Corrente max: 4,5 A
  • Grado protezione: IP24
  • Dimensioni compatte: 900x700x320 mm
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Funzionamento silenzioso: Sì
  • Serie: PUHZ-ZRP
Unità esterna ATA modello PUHZ-ZRP71VHA2 progettata per applicazioni di climatizzazione. Questo componente elettrico è caratterizzato da elevate prestazioni e affidabilità, ideale per sistemi di condizionamento che richiedono efficienza energetica e durata nel tempo. La struttura è realizzata con materiali resistenti alle intemperie, garantendo un funzionamento stabile anche in condizioni ambientali difficili. Adatta per installazioni esterne, assicura un controllo preciso della temperatura e un funzionamento silenzioso, contribuendo al comfort degli ambienti. Descrizione del produttore: Unità esterna per sistemi di climatizzazione, progettata per garantire elevate prestazioni energetiche e affidabilità nel tempo. Questo componente è ideale per l'installazione in ambienti residenziali e commerciali, offrendo un funzionamento silenzioso e un'efficiente gestione del clima. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e facilità di manutenzione, contribuendo al comfort ambientale con tecnologie avanzate di controllo della temperatura.

Produttore

Unità esterna climatizzazione PUHZ-ZRP71VHA2 alta efficienza residenziale commerciale