Prodotti / HVAC / Climatizzatori e condizionatori / Climatizzatori /

Mitsubishi Climatizzatori - Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
AU316638
Cod. Produttore
316638
Cod. EAN
5051467007793

Informazioni di prodotto

  • Potenza nominale: 125 kW
  • Tensione operativa: 380-415 V
  • Corrente nominale: varia in base al modello
  • Grado protezione: IP54
  • Dimensioni compatte: ideale per spazi ridotti
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Facile installazione: design modulare
  • Serie: PUHZ-ZRP
Unità esterna per impianti di climatizzazione, progettata per garantire efficienza energetica e affidabilità nel controllo della temperatura. Questo modello è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offrendo prestazioni costanti e silenziose. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durabilità e protezione dagli agenti atmosferici, rappresenta una soluzione avanzata per il comfort ambientale. Descrizione del produttore: Unità esterna di climatizzazione caratterizzata da elevate prestazioni e affidabilità. Progettata per garantire un'efficiente gestione del comfort ambientale, questa unità è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Il design robusto assicura una lunga durata nel tempo, mentre la tecnologia avanzata ottimizza il consumo energetico, riducendo gli sprechi. Facile da installare e mantenere, rappresenta una soluzione efficace per il controllo della temperatura in diversi contesti.

Produttore

Unità esterna climatizzazione PUHZ-ZRP125YKA3R2 alta efficienza residenziale/commerciale