› HVAC › Pompe di calore › Serbatoi inerziali

PUFFER 58 LITRI

Cod. Rexel SUACL-050WP
Cod. Produttore ACL-050WP
Cod. EAN 8806090520525

Informazioni principali

  • Capacità: 58 litri
  • Tipo: Puffer
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: SUACL-050WP
  • Uso: Climatizzazione
  • Design: Elegante e funzionale
  • Durata: Lunga
  • Marca: Samsung Electronics

Descrizione del prodotto

Scopri il SUACL-050WP, un innovativo puffer da 58 litri progettato per soddisfare le esigenze di climatizzazione con efficienza e stile. Questo prodotto è parte della prestigiosa gamma di climatizzatori di Samsung Electronics, un marchio sinonimo di qualità e tecnologia avanzata nel settore dell'elettronica. Realizzato con materiali di alta qualità, il SUACL-050WP è progettato per garantire prestazioni ottimali e una lunga durata. La sua capacità di 58 litri lo rende ideale per ambienti di varie dimensioni, offrendo un comfort termico eccellente. Caratteristiche tecniche: - Capacità: 58 litri - Marca: Samsung Electronics - Tipo: Puffer - Materiale: Alta qualità Il design elegante e funzionale del SUACL-050WP non solo migliora l'estetica del tuo spazio, ma contribuisce anche a un'efficace gestione della temperatura. Con questo prodotto, puoi contare su un sistema di climatizzazione che si integra perfettamente nel tuo ambiente, offrendo una soluzione pratica e moderna per il tuo comfort. Descrizione del produttore: Scopri il SUACL-050WP, un innovativo puffer da 58 litri progettato per soddisfare le esigenze di climatizzazione con efficienza e stile. Questo prodotto è parte della prestigiosa gamma di climatizzatori di Samsung Electronics, un marchio sinonimo di qualità e tecnologia avanzata nel settore dell'elettronica. Realizzato con materiali di alta qualità, il SUACL-050WP è progettato per garantire prestazioni ottimali e una lunga durata. La sua capacità di 58 litri lo rende ideale per ambienti di varie dimensioni, offrendo un comfort termico eccellente. Caratteristiche tecniche: - Capacità: 58 litri - Marca: Samsung Electronics - Tipo: Puffer - Materiale: Alta qualità Il design elegante e funzionale del SUACL-050WP non solo migliora l'estetica del tuo spazio, ma contribuisce anche a un'efficace gestione della temperatura. Con questo prodotto, puoi contare su un sistema di climatizzazione che si integra perfettamente nel tuo ambiente, offrendo una soluzione pratica e moderna per il tuo comfort.
PUFFER 58 LITRI