Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1933940000
Cod. Produttore
1933940000
Cod. EAN
4032248587841

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PTR 2.5/4/4AN
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: Serie P

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1933940000 è un raccordo a innesto progettato per collegamenti elettrici affidabili e sicuri. Caratterizzato da una configurazione a un piano, consente il collegamento posizionato sopra, facilitando l'installazione e la manutenzione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza, questo raccordo supporta conduttori di dimensioni PTR 2.5/4/4AN, garantendo una connessione stabile e duratura. La sua realizzazione con materiali di qualità assicura resistenza e durata nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

500 V

lunghezza

99 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

39 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

esecuzione della separazione longitudinale

Orientabile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

4

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

24 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie P

Produttore

Morsettiera PTR 2.5/4/4AN separazione circuiti test impianti elettrici