Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1933950000
Cod. Produttore
1933950000
Cod. EAN
4032248587858

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PTR 2.5/4
  • Funzione: Separazione circuiti
  • Uso: Test e misurazioni
  • Serie: Serie P
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1933950000 è un raccordo a innesto progettato per il collegamento elettrico, ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio sicuro e affidabile. Caratterizzato da una configurazione a un piano e da una posizione di collegamento sopra, questo componente consente un montaggio semplice e funzionale. La sua compatibilità con cavi PTR 2.5/4 garantisce prestazioni ottimali nel trasporto della corrente elettrica, assicurando stabilità e sicurezza nelle installazioni. La costruzione di alta qualità e la facilità di utilizzo lo rendono una scelta eccellente per chi necessita di materiali elettrici efficienti e duraturi. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

500 V

lunghezza

71 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

39 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

esecuzione della separazione longitudinale

Orientabile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

23 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie P

Produttore

Morsettiera PTR 2.5/4 4 poli 2,5mm² per impianti elettrici professionali