Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX1047492
Cod. Produttore
1047492
Cod. EAN
4055626665979

Informazioni di prodotto

Blocco distributore

Documentazione tecnica

Blocco distributore, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 7, tipo di connessione: Connessione Push-in, Presa, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: NS 15, colore: rosso

Produttore

PTFIX 4/6X1,5-NS15A RD MORSETTO DIS