Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Antenne Satellitari /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY289291
Cod. Produttore
289291
Cod. EAN
8016978023028

Informazioni di prodotto

Parabola offset in alluminio da 100 cm, progettata per un'installazione semplice e rapida.

Vantaggi per l'installatore:

  • Montaggio facilitato grazie al KIT incluso
  • Supporto in acciaio robusto per una maggiore stabilità
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiali resistenti per una lunga durata
  • Ottima ricezione del segnale satellitare
  • Efficienza energetica garantita dall’alluminio leggero
Parabola offset in alluminio con diametro 100 cm, supporto del disco in acciaio e KIT di montaggio incluso

tipo di costruzione

Offset

colore

Bianco

materiale del specchio

alluminio

registrazione feed

40 mm

materiale di supporto

acciaio

con supporto sistema

con supporto per palo

diametro/lunghezza bordo

100 cm

Produttore

PT100C PAR 100CM ALL