Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY289293
Cod. Produttore
289293
Cod. EAN
8016978023059

Informazioni di prodotto

PT100AC PAR 100CM ACCIAIO
Parabola offset in acciaio con diametro 100 cm, supporto del disco in acciaio e KIT di montaggio incluso

tipo di costruzione

Offset

colore

Bianco

materiale del specchio

acciaio

registrazione feed

40 mm

materiale di supporto

acciaio

diametro/lunghezza bordo

100 cm