Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY289562
Cod. Produttore
289562
Cod. EAN
8016978050383

Informazioni di prodotto

PSU412 ALIM.12V 200mA 2OUT F
Alimentatore di tipo switching stabilizzato 12V ad alta efficienza e basso consumo con 1 ingresso, 2 uscite e corrente erogata 200mA. Spina di tipo C di connessione alla rete elettrica.

gamma di tensione d’uscita

12 V

tensione d’ingresso

207 V

corrente d’uscita

200 mA

stabilizzato

tipo di tensione d’uscita

DC

tipo di collegamento

connettore