Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY271160
Cod. Produttore
271160
Cod. EAN
8016978092192

Informazioni di prodotto

PSU3001 Alimentat. 18V 2x1,5A EU
Alimentatore 18V 3A con 2 inseritori DC bilanciati (massimo 1,5 A ciascuno) su connettore F Femmina e spina europea.

gamma di tensione d’uscita

18 V

tensione d’ingresso

207 V

corrente d’uscita

3000 mA

stabilizzato

tipo di tensione d’uscita

DC

tipo di collegamento

connettore

tipo di montaggio

parete

Produttore

PSU3001 Alimentat. 18V 2x1,5A EU