Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Suonerie /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287423
Cod. Produttore
287423
Cod. EAN
8016978099771

Informazioni di prodotto

PSU2032 ALIMENTATORE 20V 3250mA
Alimentatori per la linea Multiswitch con connettore F o Jack maschio.

gamma di tensione d’uscita

20 V

tensione d’ingresso

207 V

stabilizzato

tipo di tensione d’uscita

DC

tipo di collegamento

connettore

Produttore

PSU2032 ALIMENTATORE 20V 3250mA