Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287155
Cod. Produttore
287155
Cod. EAN
8016978088256

Informazioni di prodotto

PSU1506 ALIMENTATORE 15V 600mA
Alimentatore 15V 0,6A su connettore F Maschio e spina europea.

gamma di tensione d’uscita

15 V

tensione d’ingresso

207 V

corrente d’uscita

600 mA

stabilizzato

tipo di tensione d’uscita

DC

tipo di collegamento

connettore

tipo di montaggio

parete