Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8952130000
Cod. Produttore
8952130000
Cod. EAN
4032248743254

Informazioni di prodotto

  • Serie: Power Solid-State Relais
  • Tensione comando: 24 VDC
  • Corrente carico: 20 A
  • Tipo carico: 3 fasi AC
  • Commutazione: senza usura
  • Isolamento: galvanico
  • Frequenza commutazione: elevata
  • Rumore: assente

Documentazione tecnica

Relè a stato solido progettato per il controllo di carichi trifase con tensione di comando a 24V DC e corrente nominale di 20A. Questo dispositivo garantisce un funzionamento affidabile e silenzioso, ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso e duraturo. La struttura modulare permette un facile montaggio su guida, facilitando l’integrazione in quadri elettrici. Grazie alla tecnologia a stato solido, assicura elevate prestazioni con una lunga durata operativa, riducendo al minimo le interferenze elettromagnetiche. Adatto per il controllo di motori, riscaldatori e altri carichi trifase in ambienti industriali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Un contattore a stato solido è usato nella tecnologia dell'automazione per la commutazione priva di usura e senza rumore di carichi fino a 75 A. I circuiti di comando e di carico sono separati galvanicamente. Sono proposti in diverse tipologie, con e senza dissipatore di calore. La tecnologia dei relè a stato solido permette la commutazione di carichi con frequenze di commutazione più elevate. La funzionalità dei relè a stato solido è stata verificata al 100% prima della consegna.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

18 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

18 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

12 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

12 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

10 ... 30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

10 ... 30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

8 ... 30 V

Tensione d'esercizio

24 ... 520 V

Serie

Power Solid State Relais

Produttore

Contattore stato solido 24V DC 20A trifase montaggio guida DIN industriale