Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1406240000
Cod. Produttore
1406240000
Cod. EAN
4050118206746

Informazioni di prodotto

  • Serie: Power Solid-State Relais
  • Tensione comando: 24 VDC
  • Corrente carico: 50 A
  • Frequenza: 50 Hz
  • Tipo carico: 1 fase AC
  • Commutazione: senza usura e rumore
  • Dissipatore: opzionale
  • Controllo: galvanicamente separato

Documentazione tecnica

Relè a stato solido progettato per il controllo affidabile di carichi elettrici con tensione di comando a 24V DC e corrente nominale di 50A in corrente alternata. Questo dispositivo garantisce elevate prestazioni e lunga durata grazie alla tecnologia a stato solido, ideale per applicazioni industriali che richiedono commutazioni silenziose e senza usura meccanica. Il relè è adatto per il montaggio su guida DIN, facilitando l'integrazione nei quadri elettrici e offrendo una soluzione compatta e robusta per il controllo di potenza. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Un contattore a stato solido è usato nella tecnologia dell'automazione per la commutazione priva di usura e senza rumore di carichi fino a 75 A. I circuiti di comando e di carico sono separati galvanicamente. Sono proposti in diverse tipologie, con e senza dissipatore di calore. La tecnologia dei relè a stato solido permette la commutazione di carichi con frequenze di commutazione più elevate. La funzionalità dei relè a stato solido è stata verificata al 100% prima della consegna.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

52 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

52 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

3,5 ... 32 V

Tensione d'esercizio

24 ... 600 V

Serie

Power Solid State Relais

Produttore

Contattore stato solido 24V DC 50A montaggio DIN industriale