Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1406200000
Cod. Produttore
1406200000
Cod. EAN
4050118206821

Informazioni di prodotto

  • Tipo: contattore a stato solido
  • Corrente nominale: 25 A
  • Tensione comando: 24 VDC
  • Frequenza: 1 fase AC
  • Separazione galvanica: si
  • Commutazione senza usura: si
  • Serie: Power Solid-State Relais
  • Funzionalità testata: 100% controllata

Documentazione tecnica

Relè a stato solido progettato per il controllo affidabile di carichi elettrici con tensione di comando a 24V DC e capacità di commutazione fino a 25A in corrente alternata su una fase. Questo componente è ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso e una lunga durata operativa senza usura meccanica. La sua costruzione robusta garantisce stabilità e sicurezza nell’impiego con carichi resistivi e induttivi, rendendolo un elemento essenziale per sistemi di automazione e gestione energetica. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Un contattore a stato solido è usato nella tecnologia dell'automazione per la commutazione priva di usura e senza rumore di carichi fino a 75 A. I circuiti di comando e di carico sono separati galvanicamente. Sono proposti in diverse tipologie, con e senza dissipatore di calore. La tecnologia dei relè a stato solido permette la commutazione di carichi con frequenze di commutazione più elevate. La funzionalità dei relè a stato solido è stata verificata al 100% prima della consegna.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1

17 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

17 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53a

3,5 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-53b

3,5 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

3,5 ... 32 V

Tensione d'esercizio

12 ... 275 V

Serie

Power Solid State Relais

Produttore

Contattore stato solido 24VDC 25A AC montaggio guida