Prodotti / Automazione industriale / Vari apparecchiature ed Automatismi Industriali / Varie Prodotti x Installazione ed Automazione Industriale /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPSR37-600-70
Cod. Produttore
PSR37-600-70
Cod. EAN
7320500338322

Informazioni di prodotto

PSR37-600-70 avviatore graduale
Scopri l'ABPSR37-600-70, un avviatore graduale di alta qualità. Progettato per garantire prestazioni affidabili, questo dispositivo è realizzato con materiali resistenti e durevoli. La sua tecnologia avanzata assicura un avvio controllato e fluido, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Con un design elegante e funzionale, l'ABPSR37-600-70 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro, offrendo efficienza e sicurezza.

corrente d’esercizio nominale Ie a 40°C Tu

37 A

tensione d’esercizio nominale Ue

208 V

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

7.5 kW

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

18.5 kW

funzione

EV014006

cavallottamento interno

temperatura ambiente nominale senza derating

40 °C

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

100 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

100 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

classe di intervento

regolabile

grado di protezione (IP)

IP10

Produttore

ABB

PSR37-600-70 AVVIATORE GRADUALE