Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
corrente d’esercizio nominale Ie a 40°C Tu
25 A
tensione d’esercizio nominale Ue
208 V
potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V
5.5 kW
potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V
11 kW
funzione
EV014006
cavallottamento interno
temperatura ambiente nominale senza derating
40 °C
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
24 V
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
tipo di tensione per l’azionamento
AC/DC
classe di intervento
regolabile
grado di protezione (IP)
IP20
Cod. Rexel: ABSAXT1B160TMD3 Cod. Produttore: XT1B160TMD3 Cod. EAN: 8015644694494
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC25AC300 Cod. Produttore: DS3NC25AC300 Cod. EAN: 8012542517825
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te