Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0828806
Cod. Produttore
0828806
Cod. EAN
4046356559164

Informazioni di prodotto

Targhetta in plastica

Documentazione tecnica

Targhetta in plastica, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 2, altezza del campo di testo: 54 mm, larghezza del campo di testo: 85,6 mm

dicitura

senza dicitura

colore

Bianco

altezza

0.5 mm

larghezza

84.9 mm

Produttore

Modulo relè PSR-SCP-24DC/URD3/4X1/2X2 Phoenix Contact

€ 3,65 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.