› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG9 D 4-8 R

Cod. Rexel LE84311R
Cod. Produttore 84311R
Cod. EAN 8009561352247

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Colore: Grigio RAL7035
  • Filettatura: PG9
  • Diametro cavi: 4-8 mm
  • Protezione IP: IP68
  • Resistenza termica: -20°C a +80°C
  • Test autoestinguente: IEC 61386
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore grigio RAL7035. Filetto PG9. Diametro cavi (min/max) 4-8mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7001

lunghezza della filettatura

12 mm

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

6 ... 12 mm

Serie

RTA

PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG9 D 4-8 R