› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Psp-Pressacavo Plastico Pg9 D 4-8 G Bticino Spa

Cod. Rexel LE84311
Cod. Produttore 84311
Cod. EAN 8009561208315

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Colore: Grigio RAL7001
  • Filetto: PG9
  • Diametro cavi: 4-8 mm
  • Chiusura: Meccanica antivibrazione
  • Indice protezione: IP68
  • Temperatura operativa: -20°C/+80°C
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore grigio RAL7001. Filetto PG9. Diametro cavi (min/max) 4-8mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

9011

lunghezza della filettatura

15 mm

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

50

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

30 ... 38 mm

Serie

RTA

Psp-Pressacavo Plastico Pg9 D 4-8 G Bticino Spa