› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG7 D 3-6,5

Cod. Rexel LE84310
Cod. Produttore 84310
Cod. EAN 8009561208285

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Grado protezione: IP68
  • Filetto: PG7
  • Diametro cavi: 4-6,5 mm
  • Resistenza calore: Test 960°C
  • Resistenza urti: Categoria 4
  • Colore: Grigio RAL7001
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore grigio RAL7001. Filetto PG7. Diametro cavi (min/max) 4-6mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,41 mm

grado di protezione (IP)

IP55

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

9

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

4 ... 8 mm

Serie

RTA

PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG7 D 3-6,5