Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Nero
Tipologia
Diritto
senza alogeni
antiurto
numero RAL
9011
lunghezza della filettatura
17 mm
tipo di guarnizione
Anello di tenuta
qualità del materiale
Poliammide
tipo di filettatura
Metrico
materiale
Plastica
passo della filettatura
1,5 mm
raccordo a vite divisibile
grado di protezione (IP)
IP67
dimensione nominale della filettatura metrica/PG
63
temperatura di impiego
-20 ... 80 °C
per diametro cavo
34 ... 44 mm
Serie
RTA
Disponibilità:
Prodotto non rendibile