› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG36 D 22-3

Cod. Rexel LE84317
Cod. Produttore 84317
Cod. EAN 8009561208490

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Protezione: IP68
  • Filettatura: PG36
  • Diametro cavi: 22-32 mm
  • Resistenza temperatura: -20°C +80°C
  • Chiusura: Antivibrazione meccanica
  • Colore: Grigio RAL7001
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore grigio RAL7001. Filetto PG36. Diametro cavi (min/max) 22-32mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Diritto

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

18 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

tipo di guarnizione

Membrana

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Metallo

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

7

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

6 ... 8 mm

Serie

RTA

PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG36 D 22-3