› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG29 D 18-2

Cod. Rexel LE84316
Cod. Produttore 84316
Cod. EAN 8009561208469

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Protezione IP: IP68
  • Filettatura: PG29
  • Diametro cavi: 18-25 mm
  • Colore: Grigio RAL7001
  • Temperatura operativa: -20°C a +80°C
  • Chiusura: Antivibrazione meccanica
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore grigio RAL7001. Filetto PG29. Diametro cavi (min/max) 18-25mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

33 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,588 mm

grado di protezione (IP)

IP55

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

13 ... 18 mm

Serie

RTA

PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG29 D 18-2