Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
colore
Grigio
Tipologia
Diritto
senza alogeni
antiurto
Protezione della superficie
Non trattato
Apertura chiave
27 mm
lunghezza della filettatura
10 mm
qualità del materiale
Poliammide
tipo di filettatura
PG
materiale
Plastica
passo della filettatura
1,41 mm
grado di protezione (IP)
IP55
dimensione nominale della filettatura metrica/PG
16
temperatura di impiego
-20 ... 80 °C
per diametro cavo
10 ... 14 mm
Serie
RTA
Disponibilità:
Prodotto non rendibile