› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG21 D 13-1

Cod. Rexel LE84315N
Cod. Produttore 84315N
Cod. EAN 8009561336902

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Colore: Nero RAL9011
  • Filetto: PG21
  • Diametro cavi: 13-17 mm
  • Grado protezione: IP68
  • Temperatura operativa: -20°C/+80°C
  • Resistenza urti: Categoria 5
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore nero RAL9011. Filetto PG21. Diametro cavi (min/max) 13-17mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7035

lunghezza della filettatura

15 mm

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

29

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

18 ... 25 mm

Serie

RTA

PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG21 D 13-1