› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG11 D 5-10

Cod. Rexel LE84312N
Cod. Produttore 84312N
Cod. EAN 8009561336780

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Filetto: PG11
  • Diametro cavi: 5-10 mm
  • Chiusura: Antivibrazione
  • Indice protezione: IP68
  • Colore: Nero RAL9011
  • Temperatura operativa: -20°C/+80°C
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore nero RAL9011. Filetto PG11. Diametro cavi (min/max) 5-10mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7035

lunghezza della filettatura

12 mm

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

6 ... 12 mm

Serie

RTA

PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG11 D 5-10