› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG11 D 5-10

Cod. Rexel LE84312
Cod. Produttore 84312
Cod. EAN 8009561208346

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Filetto: PG11
  • Diametro cavi: 5-10 mm
  • Chiusura: Antivibrazione meccanica
  • Guarnizione: Interna in elastomero
  • Indice protezione: IP68
  • Temperatura operativa: -20°C a +80°C
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore grigio RAL7001. Filetto PG11. Diametro cavi (min/max) 5-10mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,41 mm

grado di protezione (IP)

IP55

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

11

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

5 ... 10 mm

Serie

RTA

PSP-PRESSACAVO PLASTICO PG11 D 5-10