› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

PSP-PRESSACAVO PLASTICO M50 D 30-38

Cod. Rexel LE84375
Cod. Produttore 84375
Cod. EAN 8009561209015

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Colore: Grigio RAL7001
  • Filetto: M50
  • Diametro cavi: 30-35 mm
  • Indice protezione: IP68
  • Temperatura operativa: -20°/+80° C
  • Resistenza urti: Categoria 6
  • Serie: RTA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore grigio RAL7001. Filetto M50. Diametro cavi (min/max) 30-35mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

lunghezza della filettatura

17 mm

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

36

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

22 ... 32 mm

Serie

RTA

PSP-PRESSACAVO PLASTICO M50 D 30-38