› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

PSP-PRESSACAVO PLASTICO M32 D 18-25

Cod. Rexel LE84373R
Cod. Produttore 84373R
Cod. EAN 8009561352605

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Filetto: M32
  • Diametro cavi: 18-25 mm
  • Chiusura: Antivibrazione meccanica
  • Indice protezione: IP68
  • Temperatura operativa: -20°C / +80°C
  • Colore: Grigio RAL7035
  • Serie: RTA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore grigio RAL7035. Filetto M32. Diametro cavi (min/max) 18-25mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7001

lunghezza della filettatura

10 mm

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

13 ... 18 mm

Serie

RTA

PSP-PRESSACAVO PLASTICO M32 D 18-25