› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

PSP-PRESSACAVO PLASTICO M25 D 13-18

Cod. Rexel LE84372R
Cod. Produttore 84372R
Cod. EAN 8009561353022

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Filetto: M25
  • Diametro cavi: 13-18 mm
  • Colore: Grigio RAL7035
  • Indice protezione: IP68
  • Temperatura operativa: -20°/+80°C
  • Resistenza urti: Categoria 5
  • Serie: RTA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore grigio RAL7035. Filetto M25. Diametro cavi (min/max) 13-17mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7001

lunghezza della filettatura

12 mm

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

6 ... 12 mm

Serie

RTA

PSP-PRESSACAVO PLASTICO M25 D 13-18