› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

PSP-PRESSACAVO PLASTICO M20 D 6-12

Cod. Rexel LE84371
Cod. Produttore 84371
Cod. EAN 8009561208872

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide PA6.6
  • Filetto: M20
  • Diametro cavi: 6-12 mm
  • Grado protezione: IP68
  • Temperatura operativa: -20°C/+80°C
  • Resistenza urti: Categoria 4
  • Test filo incandescente: 960°C
  • Serie: RTA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore grigio RAL7001. Filetto M20. Diametro cavi (min/max) 6-12mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

lunghezza della filettatura

12 mm

tipo di guarnizione

Anello di tenuta

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP67

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

per diametro cavo

6 ... 12 mm

Serie

RTA

PSP-PRESSACAVO PLASTICO M20 D 6-12
€ 0,863 x 1 pz.